QSTF-G3/8-10

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSTF-G3/8-10
Rubix:799269649000
fabricante:186206
EAN:4052568040109
QSTF-G3/8-10 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSTF-G3/8-10


Racor en T push-in QSTF-G3/8-10 360° orientable, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Size=Estándar, Nominal size=5,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Anillo de sellado, Assembly Position=Cualquiera, Container size=1

Información técnica


Atributos
Peso neto75,19 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,22 Sin IVA
/ unidad
16,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días