QSYL-3/8-8

Racor en Y de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYL-3/8-8
Rubix:798201159000
fabricante:153177
EAN:4052568032616
QSYL-3/8-8 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYL-3/8-8


Racor en Y de inserción QSYL-3/8-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49x60x32 mm
Peso neto44 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
6,78 € Sin IVA
/ unidad
8,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días