Referencias

SMC:10-KQ2LE06-00N
Rubix:799157944000
EAN:3618030225880
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (pinza y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 1m14 x 1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10-KQ2LE06-00N


La popular tecnología de un solo toque de SMC se ha incorporado a esta serie en la que todas las piezas metálicas en contacto con el fluido son de acero inoxidable. Este racor es adecuado para su uso en la producción de TRC, por ejemplo, donde debe evitarse el uso de cobre. Otras aplicaciones incluyen el lavado u otros entornos que podrían corroer los racores normales. KG puede utilizarse para vacío ?100 kPa y presiones de hasta 1 MPa (~150 PSI). Este racor está disponible en 27 estilos de cuerpo diferentes, con tamaños de conexión desde M5 hasta + R(PT), y tamaños de tubo desde 4 mm de diámetro exterior hasta 12 mm de diámetro exterior.

Cualidades

-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (pinza y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 1m14 x 1
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
Tipobulkhead male elbow
Diámetro de tubo6 mm
9,87 € Sin IVA
/ unidad
11,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días