Referencias
SMC:KPGH06-00
Rubix:751601082043
fabricante:KPGH06-00
EAN:3618036072617

Documentos
Detalles de producto : KPGH06-00
La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
-Racores limpios One-touch
-Para tuberías de aire del sistema de accionamiento
-Tamaño M5 estandarizado
-Las piezas de resina son de polipropileno
-KPQ: Latón (niquelado químico)
-KPG: Acero inoxidable (SUS304)
Especificaciones: G [Acero inoxidable (SUS304)]
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø6
Conexión: 00 (Tubo del mismo diámetro)
-Para tuberías de aire del sistema de accionamiento
-Tamaño M5 estandarizado
-Las piezas de resina son de polipropileno
-KPQ: Latón (niquelado químico)
-KPG: Acero inoxidable (SUS304)
Especificaciones: G [Acero inoxidable (SUS304)]
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø6
Conexión: 00 (Tubo del mismo diámetro)
Cualidades
-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Material | resina de polipropileno |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kpgh |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,90 € Sin IVA
/ unidad
9,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días