KQ2H06-G03A1

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H06-G03A1
Rubix:799247483000
EAN:3618036064124
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-G03A1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector macho.
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Sellador: Ninguno (Excepto para Port Sizes
Botón de liberación: 1 (Tipo oval)

Cualidades

•Compatible con tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt
Conexión 13/8
Perfilkq2h
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
2,89 € Sin IVA
/ unidad
3,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días