3120 10 00 UNION DOBLE MACHO D. 10MM
Legris Conector Vástago Macho Doble 3129
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:3120 10 00
Rubix:798152670000
fabricante:3120 10 00
EAN:0820099228167

Documentos
Detalles de producto : 3120 10 00 UNION DOBLE MACHO D. 10MM
Conexión de 2 racores.
- construcción sólida,
- flujo de aire total.
- construcción sólida,
- flujo de aire total.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: De vástago a vástago
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Tamaño hexagonal: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Accesorios enchufables
Estilo del producto: Accesorio enchufable
Tipo de producto: Accesorios neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,002
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: De vástago a vástago
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Tamaño hexagonal: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Accesorios enchufables
Estilo del producto: Accesorio enchufable
Tipo de producto: Accesorios neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,002
Cualidades
- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 32 g |
| Material | polímero técnico |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | 3120 |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,33 € Sin IVA
/ unidad
1,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días