KQ2S06-01GS1

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S06-01GS1
Rubix:799256293000
fabricante:KQ2S06-01GS1
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S06-01GS1


KQ2 one-touch, los racores en tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/8
Perfilkq2
Conexión 26
14,06 € Sin IVA
/ unidad
17,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días