KQ2TW08-00A 00983688

Racores instantáneos serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2TW08-00A
Rubix:798266340000
fabricante:KQ2TW08-00A
EAN:3618036047271
brand logo
Resumen técnico
Materialpolybutylene terephthalate (pbt), polypropylene (pp)
Conexión 1ø 8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2TW08-00A 00983688


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2TW*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Tubo en X

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Materialpolybutylene terephthalate (pbt), polypropylene (pp)
Conexión 1ø 8 mm
Perfilcross (cross fitting)
Conexión 2ø 8 mm
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,46 Sin IVA
/ unidad
9,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días