QSTL-G1/2-12

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTL-G1/2-12
Rubix:798197906000
fabricante:186177
EAN:4052568039813
QSTL-G1/2-12 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTL-G1/2-12


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x20x40 mm
Peso neto81,8 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
14,57 € Sin IVA
/ unidad
17,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días