QS-1/8-6-100

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-1/8-6-100
Rubix:798200961000
fabricante:130675
EAN:4052568023966
QS-1/8-6-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado / nbr / pom / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-1/8-6-100


Racor a presión QS-1/8-6-100 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x90x70 mm
Peso neto9,5 g
Materiallatón niquelado / nbr / pom / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 11/8
Conexión 26
1,36 € Sin IVA
/ unidad
1,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días