Referencias

Festo:QS-6H-4-100
Rubix:798197155000
fabricante:130695
EAN:4052568024161
QS-6H-4-100 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-6H-4-100


Racor rápido QS-6H-4-100 con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x86x72 mm
Peso neto3,31 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilestándar
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
2,34 € Sin IVA
/ unidad
2,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días