QSW-6HL

Conector de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSW-6HL
Rubix:798197119000
fabricante:130618
EAN:4052568023768
QSW-6HL Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo)
Conexión 1plug-in socket ø 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSW-6HL


Unión QSW-6HL con extremo macho. Taille=Estándar, Diámetro nominal=2,7 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
Presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto2,35 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo)
Conexión 1plug-in socket ø 6 mm
Perfilescuadra 45°, larga
Conexión 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura máx.80 °C
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días