Referencias
Festo:QSY-G1/2-12
Rubix:798202426000
fabricante:186188
EAN:4052568039929

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSY-G1/2-12
Racor en Y de inserción rápida QSY-G1/2-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,9 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84,3 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,97 € Sin IVA
/ unidad
16,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días