Referencias

Festo:QSM-3-2
Rubix:799266464000
fabricante:133029
EAN:4052568029128
QSM-3-2 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo)
Conexión 1for pneumatic hose od 3 mm (instant connection)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-3-2


Unión QSM-3-2 con reducción. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,1 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto1,1 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo)
Conexión 1for pneumatic hose od 3 mm (instant connection)
Perfilforma recta
Conexión 2for 2 mm o.d. pneumatic hose (instant connection)
Temperatura máx.80 °C
3,50 € Sin IVA
/ unidad
4,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días