Referencias

Festo:QS-12H-10-20
Rubix:798197158000
fabricante:130698
EAN:4052568024192
QS-12H-10-20 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-12H-10-20


Racor rápido QS-12H-10-20 con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x86x72 mm
Peso neto11,7 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 210 mm
Temperatura máx.80 °C
3,76 € Sin IVA
/ unidad
4,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días