Referencias

SMC:KQ2H04-M5G1
Rubix:799246323000
fabricante:KQ2H04-M5G1
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303, pbt
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H04-M5G1


Racor de conexión instantánea, material PBT de uso general
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable 303, pbt
Conexión 14 mm
Perfilkq2-g
Conexión 2m5x0,8
Temperatura máx.60 °C
9,13 € Sin IVA
/ unidad
11,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días