Referencias
SMC:KQ2F06-G01N
Rubix:799247658000
fabricante:KQ2F06-G01N

Documentos
Detalles de producto : KQ2F06-G01N
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nailon y uretano
•Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
•El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
•Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
•Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
•El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
•Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2f |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días