QSF-1/8-6-B-100

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSF-1/8-6-B-100
Rubix:798197170000
fabricante:130710
EAN:4052568024314
QSF-1/8-6-B-100 Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSF-1/8-6-B-100


Racor a presión QSF-1/8-6-B-100 rosca hembra con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x77x90 mm
Peso neto18,29 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,56 Sin IVA
/ unidad
3,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días