RACOR RECTO MACHO D. 6-M5X0,8
Ver información técnicaReferencias
IMI Norgren:C02250605
fabricante:C02250605

Resumen técnico
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 (male) |
Detalles de producto :
Del diámetro 4 mm al diámetro 12 mm
Pneufit-C Straight adaptor internal and external hex Ø6mm x M5 C02250605
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 (male) |
| Perfil | recto (conector macho) |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs