QSM-M3-3-I-R-100

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-M3-3-I-R-100
Rubix:798205018000
fabricante:132914
EAN:4052568028503
QSM-M3-3-I-R-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M3-3-I-R-100


Racor rápido roscado QSM-M3-3-I-R-100 rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,97 g
Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Perfilmini
Conexión 2for tubing od 3 mm
Temperatura máx.80 °C
2,40 € Sin IVA
/ unidad
2,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días