Referencias
SMC:KAL08-00
Rubix:799255686000
fabricante:KAL08-00

Documentos
Detalles de producto : KAL08-00
Los racores antistáticos de conexión rápida Serie KA permiten la inserción y extracción con un solo toque. La Serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se emplea resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y en las tuberías. La Serie KA es resistente al fuego (estándar UL94, V-0).
Cualidades
Inserción y extracción con un solo toque. Puede utilizarse en vacío (máx. 100kPa). Puede utilizarse en aplicaciones sin cobre. Resistencia al fuego (estándar UL-94, V-0). Resistencia superficial 10^4 a 10^7 Ω. Se utiliza resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y en las tuberías.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | ka |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,77 € Sin IVA
/ unidad
5,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días