Referencias
Festo:NPQH-DK-G18-Q8-P10
Rubix:799147288000
fabricante:578376
EAN:4052568060794

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-DK-G18-Q8-P10
Racor NPQH-DK-G18-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,21 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,81 € Sin IVA
/ unidad
3,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días