Referencias
SMC:KPT08-00
Rubix:751601298043
fabricante:KPT08-00
EAN:3618036070866

Documentos
Detalles de producto : KPT08-00
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPT, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Unión en T, T tubo-tubo-macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | ø 8 mm |
| Perfil | tee (union) |
| Conexión 2 | ø 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,37 € Sin IVA
/ unidad
16,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días