Referencias
Festo:NPQR-Y-Q16-E
Rubix:799259976000
fabricante:8085728
EAN:4052568553401

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación; fpm (junta de estanqueidad) y ppsu (anillo de presión) |
|---|---|
| Conexión 1 | 16 |
Detalles de producto : NPQR-Y-Q16-E
NPQR-Y-Q16-E Conector enchufable en Y
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación; fpm (junta de estanqueidad) y ppsu (anillo de presión) |
|---|---|
| Conexión 1 | 16 |
| Perfil | forma en y (y-shape) |
| Conexión 2 | 16 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tipo | conector en y de encaje (npqr-y) |
| Diámetro de tubo | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,92 € Sin IVA
/ unidad
301,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días