KQ2H06-00A-X35

Unión recta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H06-00A-X35
Rubix:798562465000
fabricante:KQ2H06-00A-X35
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-00A-X35


Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual de los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2h
Conexión 26 mm
Temperatura máx.60 °C
3,29 € Sin IVA
/ unidad
3,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días