QSH-12-8

Manguito a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSH-12-8
Rubix:798197127000
fabricante:130627
EAN:4052568023843
QSH-12-8 Push-in sleeve

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación)
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSH-12-8


Casquillo enchufable QSH-12-8 Reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,9 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78x12x12 mm
Peso neto2,76 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación)
Conexión 112 mm
Perfilqsh
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días