Referencias

SMC:KQ2H12-G04N
Rubix:799177885000
fabricante:KQ2H12-G04N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H12-G04N


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector macho.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaños de puerto aplicables: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 12
Tamaño de puerto: G 1/2
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: N (Latón + niquelado químico (electroless))
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo

Cualidades

•Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/2
Conexión 212
7,23 € Sin IVA
/ unidad
8,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días