KQ2VD08-02NS

Racor de conexión rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2VD08-02NS
Rubix:799250487000
fabricante:00984647
SMC PUSH FITTING KQ2VD08-02NS

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VD08-02NS


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado efectivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet, proporcionando una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción de los tubos.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
13,17 € Sin IVA
/ unidad
15,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días