CRQS-1/2-12-I

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQS-1/2-12-I
Rubix:798202763000
fabricante:132336
EAN:4052568068592
CRQS-1/2-12-I Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQS-1/2-12-I


Racor de inserción rápida CRQS-1/2-12-I rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,1 mm, Tipo de sello en el vástago de rosca=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x15x15 mm
Peso neto47,3 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
81,23 € Sin IVA
/ unidad
98,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días