Referencias
Festo:EB-325-95
Rubix:798194858000
fabricante:193788
EAN:4052568153373

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de fuelle (eb), simple efecto |
|---|---|
| Presión nominal | 8 bar |
| Carrera de cilindro | 95 mm |
Documentos
Detalles de producto : EB-325-95
Cilindro de fuelle EB-325-95 sin mantenimiento, sin efecto de stick-slip Tamaño=325, Diámetro de montaje requerido=340 mm, Carrera=95 mm, Altura máx. salida=150 mm, Ángulo de inclinación máx.=15 deg
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x110x300 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3888 g |
| Tipo | cilindro de fuelle (eb), simple efecto |
| Presión nominal | 8 bar |
| Carrera de cilindro | 95 mm |
| Aplicación | adaptado a entornos severos y polvorientos; utilizable bajo el agua; puede servir como componente de amortiguamiento (cushioning) cuando se alimenta a presión de forma permanente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,47 € Sin IVA
/ unidad
638,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días