EB-165-125

Actuador neumático EB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EB-165-125
Rubix:798018502000
fabricante:36491
EAN:4052568115937
EB-165-125 Bellows cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de fuelle (doble fuelle)
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EB-165-125


Cilindro de fuelle EB-165-125 sin mantenimiento, sin efecto stick-slip, Tamaño=165, Diámetro de montaje requerido=180 mm, Carrera=125 mm, Altura máx. extendida=200 mm, Ángulo de inclinación máx.=30 deg

Información técnica


Atributos
Peso neto1545 g
Tipocilindro de fuelle (doble fuelle)
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro125 mm
Aplicaciónutilizable como componente de accionamiento o como resorte neumático (amortiguación). adecuado para entornos severos y polvorientos; uso posible bajo el agua.
448,46 € Sin IVA
/ unidad
542,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días