Referencias
Festo:EB-385-115
Rubix:798192162000
fabricante:193789
EAN:4052568153380

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de fuelle (actuador de fuelle) eb, simple efecto, fuelle simple |
|---|---|
| Presión nominal | 8 bar |
| Carrera de cilindro | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : EB-385-115
Cilindro de fuelle EB-385-115 sin mantenimiento, sin efecto de stick-slip Tamaño=385, Diámetro de montaje requerido=400 mm, Carrera=115 mm, Altura máx. extendida=175 mm, Ángulo de inclinación máx.=15 deg
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5800 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de fuelle (actuador de fuelle) eb, simple efecto, fuelle simple |
| Presión nominal | 8 bar |
| Carrera de cilindro | 115 mm |
| Aplicación | accionamiento lineal y función de resorte neumático (acolchado/amortiguamiento) ; adaptado a entornos adversos y polvorientos, utilizable bajo el agua |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,34 € Sin IVA
/ unidad
797,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días