EB-215-80

EB Actuador neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EB-215-80
Rubix:798081382000
fabricante:36488
EAN:4052568115906
EB-215-80 Bellows cylinder

Resumen técnico

Tipoeb cilindro de fuelle
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EB-215-80


Cilindro de fuelle EB-215-80 Sin mantenimiento, sin efecto stick/slip. Tamaño=215, Diámetro de instalación requerido=230 mm, Carrera=80 mm, Altura máx. cuando está extendido=135 mm, Ángulo de vuelco máx.=20 grados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)210x210x80 mm
Peso neto1818 g
Tipoeb cilindro de fuelle
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro80 mm
343,66 € Sin IVA
/ unidad
415,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días