Referencias
Festo:EB-80-20
Rubix:799265802000
fabricante:2748903
EAN:4052568255077

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de fuelle (serie eb), simple efecto (fuelle simple) — eb-80-20 |
|---|---|
| Presión nominal | 8 bar |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : EB-80-20
Cilindro de fuelle EB-80-20 sin mantenimiento, sin efecto stick-slip Tamaño=80, Diámetro de montaje requerido=95 mm, Carrera=20 mm, Altura máx. extendido=70 mm, Ángulo máximo de inclinación=10 deg
Bellows cylinder EB-80-20 2748903
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 465,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de fuelle (serie eb), simple efecto (fuelle simple) — eb-80-20 |
| Presión nominal | 8 bar |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Aplicación | puede utilizarse como componente de accionamiento (presurización/escape) y como resorte neumático; con presión permanente, actúa como elemento de amortiguamiento/acolchado. adecuado para entornos difíciles y polvorientos, utilizable bajo el agua; baja altura de instalación; sin efecto stick-slip; sin mantenimiento. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,25 € Sin IVA
/ unidad
313,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días