Referencias

Festo:EB-165-65
Rubix:751400255113
fabricante:36487
EAN:4052568115890
EB-165-65 Bellows cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de fuelle eb (simple efecto)
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro65 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EB-165-65


Cilindro de fuelle EB-165-65 sin mantenimiento, sin efecto de broutage (stick-slip) Tamaño=165, Diámetro de montaje requerido=180 mm, Carrera=65 mm, Altura máx. extendida=115 mm, Ángulo máximo de inclinación=20 deg

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x154x106 mm
Peso neto1266 g
Tipocilindro de fuelle eb (simple efecto)
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro65 mm
Aplicaciónentornos adversos y polvorientos ; uso posible bajo el agua ; actuador neumático y/o componente de suspensión/amortiguación neumática (acolchado) ; sin efecto de broutage (stick-slip) ; sin mantenimiento
330,88 € Sin IVA
/ unidad
400,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días