EB-385-230

Actuador neumático EB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EB-385-230
Rubix:798192164000
fabricante:193791
EAN:4052568153403
EB-385-230 Bellows cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador de fuelle (doble fuelle), simple efecto
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro230 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EB-385-230


Cilindro de fuelle EB-385-230 sin mantenimiento, sin efecto de tirones Tamaño=385, Diamètre de montaje requis=400 mm, Carrera=230 mm, Altura máx. extendida=310 mm, Ángulo de basculamiento max.=20 deg

Información técnica


Atributos
Peso neto6900 g
Tipoactuador de fuelle (doble fuelle), simple efecto
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro230 mm
Aplicaciónuso en entornos difíciles y polvorientos ; puede utilizarse bajo el agua ; funciona como actuador y como componente de resorte neumático/amortiguamiento
695,03 € Sin IVA
/ unidad
840,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días