Referencias

Festo:EB-250-185
Rubix:798192837000
fabricante:36493
EAN:4052568010249
EB-250-185 Bellows cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de fuelle (eb) – doble fuelle, simple efecto
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro185 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EB-250-185


Cilindro de fuelle EB-250-185 sin mantenimiento, sin efecto stick-slip Taille=250, Diámetro de montaje requerido=265 mm, Carrera=185 mm, Altura máx. extendida=275 mm, Ángulo de inclinación máx.=25 deg

Información técnica


Atributos
Peso neto2862 g
Tipocilindro de fuelle (eb) – doble fuelle, simple efecto
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro185 mm
Aplicaciónadaptado a entornos rudos y polvorientos; utilizable bajo el agua; puede utilizarse como elemento de accionamiento y como componente de resorte/amortiguamiento neumático
527,66 € Sin IVA
/ unidad
638,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días