EB-215-155

Cilindro de fuelle EB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EB-215-155
Rubix:798190549000
fabricante:36492
EAN:4052568010232
EB-215-155 Bellows cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de fuelle (doble), simple efecto
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro155 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EB-215-155


Cilindro de fuelle EB-215-155 sin mantenimiento, sin efecto stick-slip Tamaño=215, Diámetro de montaje requerido=230 mm, Carrera=155 mm, Altura máx. extendida=230 mm, Ángulo máximo de inclinación=30 deg
Cilindro de fuelle EB-215-155 36492

Información técnica


Atributos
Peso neto2217 g
Tipocilindro de fuelle (doble), simple efecto
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro155 mm
Aplicaciónutilización en condiciones de entorno severas y en atmósfera polvorienta; posibilidad de uso sumergido
478,63 € Sin IVA
/ unidad
579,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días