Referencias
Festo:EB-325-215
Rubix:798192163000
fabricante:193790
EAN:4052568153397

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de fuelle eb (fuelle doble), simple efecto |
|---|---|
| Presión nominal | 8 bar |
| Carrera de cilindro | 215 mm |
Documentos
Detalles de producto : EB-325-215
Cilindro de fuelle EB-325-215 sin mantenimiento, sin efecto de tirones Tamaño=325, Diámetro de montaje requerido=340 mm, Carrera=215 mm, Altura máx. extendida=305 mm, Ángulo de inclinación máx.=20 deg
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4850 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de fuelle eb (fuelle doble), simple efecto |
| Presión nominal | 8 bar |
| Carrera de cilindro | 215 mm |
| Aplicación | adaptado a entornos difíciles y polvorientos ; puede utilizarse bajo el agua ; utilizable como órgano de accionamiento y como componente de resorte neumático/amortiguamiento (cushioning) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,59 € Sin IVA
/ unidad
696,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días