EB-145-100

Actuador neumático EB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EB-145-100
Rubix:798116750000
fabricante:36490
EAN:4052568115920
EB-145-100 Bellows cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de fuelle (eb), doble fuelle, simple efecto
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EB-145-100


Cilindro de fuelle EB-145-100 sin mantenimiento, sin efecto de 'stick-slip' (broutage) Tamaño=145, Diámetro de montaje requerido=160 mm, Carrera=100 mm, Altura máx. extendida=170 mm, Ángulo de basculamiento máx.=30 deg

Información técnica


Atributos
Peso neto1365 g
Tipocilindro de fuelle (eb), doble fuelle, simple efecto
Presión nominal8 bar
Carrera de cilindro100 mm
Aplicaciónactuador neumático de fuelle que puede servir como componente de accionamiento y como resorte neumático (elemento de suspensión/amortiguación), adecuado para entornos severos y polvorientos, utilizable bajo el agua
399,82 € Sin IVA
/ unidad
483,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días