Referencias
Aventics:3999791030
Rubix:799183661000
fabricante:3999791030
Documentos
Detalles de producto : BCC-178-095-DB [3999791030]
Los actuadores de fuelle son adecuados para movimientos angulares y desplazamientos axiales, prácticamente libres de desgaste y de mantenimiento gracias al movimiento sin fricción, y capaces de manejar altas fuerzas en los espacios más reducidos. Disponibles en muchos tamaños y en diferentes variantes (fuelle simple, doble o triple), nuestra oferta cubre una amplia gama de aplicaciones.
Cualidades
•Cilindro de fuelle con piezas de conexión desmontables
Permiten altas fuerzas en un pequeño espacio de instalación
Permite movimientos angulares y desplazamiento axial
Permiten altas fuerzas en un pequeño espacio de instalación
Permite movimientos angulares y desplazamiento axial
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador de fuelle |
|---|---|
| Presión nominal | 8 bar |
| Carrera de cilindro | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,02 € Sin IVA
/ unidad
349,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días