CANDADO COMBINACION 185KC 45MM NEGRO REPROGRAMABLE AP050 ARCO NORMAL ACERO
Candado Abus 158 KC/45
Ver información técnicaReferencias
Abus:158KC/45 AP050
Rubix:799226434000
fabricante:0047617
EAN:4003318556739



Detalles de producto : CANDADO COMBINACION 185KC 45MM NEGRO REPROGRAMABLE AP050 ARCO NORMAL ACERO
Candado con código ABUS 158KC. Si el código del candado se ha perdido u olvidado, la llave permite al usuario abrir el candado y encontrar la combinación girando los pomos hasta que se detengan por completo. El usuario puede definir su propia combinación y cambiarla tantas veces como desee. El 158KC tiene un sólido cuerpo de zinc fundido a presión para mayor resistencia y durabilidad y un grillete de acero endurecido para máxima resistencia. El cilindro ofrece una excelente protección.
Nivel de seguridad: 5 ;
Cualidades
Recuperación del código mediante una llave en caso de olvido.
Aplicaciones
Ejemplo: equipaje.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero |
|---|---|
| Anchura | 45 mm |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud interior | 25 mm |
| Grosor | 19 mm |
| Peso | 171 g |
| Tipo | 4 cifras |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,98 € Sin IVA
/ unidad
55,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días