Referencias
Abus:165/40C
Rubix:798320530000
EAN:4003318201288

Documentos
Detalles de producto : CANDADO DE COMBINAC 165/40C
Candado de latón con combinación reprogramable
Cualidades
Resistente cuerpo de latón macizo: seguridad duradera
Combinación de 3 dígitos (20 mm y 30 mm) o 4 dígitos (40 mm) reseteable: configure su propio PIN
Combinación de 3 dígitos (20 mm y 30 mm) o 4 dígitos (40 mm) reseteable: configure su propio PIN
Aplicaciones
Luggage
Sports equipment's
Sports equipment's
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | latón |
|---|---|
| Anchura | 41 mm |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud interior | 26 mm |
| Grosor | 17 mm |
| Peso | 217 g |
| Tipo | cerradura de combinación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,97 € Sin IVA
/ unidad
37,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días