CANDADO TITALIUM 64TI/40HB63 KA6411 40MM ARCO EXTRALARGO ACERO
Candado 64 TITALIUM
Ver información técnicaReferencias
Abus:64TI/40HB63 KA 6411
Rubix:799226445000
fabricante:0100565
EAN:4003318545825
Detalles de producto : CANDADO TITALIUM 64TI/40HB63 KA6411 40MM ARCO EXTRALARGO ACERO
64 TITALIUM™, ligero y también robusto. Protección de bienes/objetos de valor medio (cadenas, puertas, verjas, armarios, taquillas, cajas de herramientas, ventanas de sótanos, cobertizos, etc.) o en los que exista un riesgo de robo superior a la media.
Cualidades
- Caja de cerradura de aluminio especial macizo TITALIUM™ - alta seguridad con poco peso
- Grillete de acero duro con NANOProtect para una protección óptima contra la corrosión
- Cilindro de precisión con perfil de llave paracéntrico para una mayor resistencia a la manipulación
- Cerradura de doble grillete
- Núcleo del cilindro cromado.
- Grillete de acero duro con NANOProtect para una protección óptima contra la corrosión
- Cilindro de precisión con perfil de llave paracéntrico para una mayor resistencia a la manipulación
- Cerradura de doble grillete
- Núcleo del cilindro cromado.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Titanio |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,60 € Sin IVA
/ unidad
16,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días