Referencias
Abus:155/40 B
Rubix:798506604000

Documentos
Detalles de producto : CANDADO COMBINACION 155/40 B
The combination lock 155 is very well suited to protect objects and the like from casual theft.
Candado combinación 40mm blister
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero |
|---|---|
| Anchura | 22 mm |
| Diámetro | 3 mm |
| Longitud interior | 14 mm |
| Peso | 33 g |
| Tipo | combination lock |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,28 € Sin IVA
/ unidad
18,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días