Referencias
Abus:155/30 B
Rubix:798506605000



Documentos
Detalles de producto : CANDADO COMBINACION 155/30 B
The combination lock 155 is very well suited to protect objects and the like from casual theft.
Candado combinación 30mm blister
Información técnica
Atributos
| Anchura | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro | 3 mm |
| Grosor | 14 mm |
| Peso | 32 g |
| Tipo | combination lock |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días