CANDADO COMBINACION 155 40 MM ARCO NORMAL ALUMINIO
Candado de combinación 155
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Abus:155/40 Vrac
Rubix:798686811000
fabricante:0023888
EAN:4003318308901

Documentos
Detalles de producto : CANDADO COMBINACION 155 40 MM ARCO NORMAL ALUMINIO
Arco de acero endurecido.
Gracias a su sistema de cierre, los candados de combinación compactos ofrecen una gran cantidad de opciones de aplicación, incluso cuando intervienen varios usuarios. Garantizan la seguridad de cajas de herramientas o taquillas, entre otras cosas.
155/40: Para asegurar objetos de valor medio o con riesgo de robo moderado. Código re-programable de 4 dígitos.
Cualidades
Ya que se puede ajustar una combinación numérica personalizable de 3 o 4 cifras, estos candados son ideales para su uso en actividades de tiempo libre. El candado de combinación ofrece la libertad de que se pueda abrir sin necesidad de tener las llaves.
Aplicaciones
Protection for medium-value items/objects with a medium risk of theft.
For example, to protect luggage, lockers in schools and sports centres, cassettes, safes, toolboxes, electrical installations, etc.
For example, to protect luggage, lockers in schools and sports centres, cassettes, safes, toolboxes, electrical installations, etc.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero |
|---|---|
| Anchura | 44 mm |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud interior | 26 mm |
| Tipo | 4 figures |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días