Referencias
Abus:145/40 Argent
Rubix:798937708000
fabricante:48814
EAN:4003318488146



Detalles de producto : CANDADO COMBINACION 145/40 PLATA
Caja de candado de aluminio macizo, anodizado y resistente a la corrosión, con código individual de 4 cifras personalizable.
Cualidades
Los colores vivos facilitan su identificación.
Aplicaciones
Protección para artículos/objetos de valor medio con un riesgo de robo medio
Por ejemplo, para proteger equipajes, taquillas en colegios y centros deportivos, casetes, cajas fuertes, cajas de herramientas, instalaciones eléctricas, etc.
Por ejemplo, para proteger equipajes, taquillas en colegios y centros deportivos, casetes, cajas fuertes, cajas de herramientas, instalaciones eléctricas, etc.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | aluminio |
|---|---|
| Anchura | 41.5 mm |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud interior | 26 mm |
| Grosor | 17.5 mm |
| Peso | 110 g |
| Tipo | 4 cifras |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 € Sin IVA
/ unidad
19,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días