CANDADO COMBINACION 145 40MM ROJO LOCK-TAG ARCO NORMAL ALUMINIO

145/40 Candado de combinación de 4 cifras

Ver información técnica

Referencias

Abus:145/40 Rouge Lock-Tag
Rubix:799226426000
fabricante:0036983
EAN:4003318488139
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoAluminio
Anchura41.5 mm
Diámetro6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CANDADO COMBINACION 145 40MM ROJO LOCK-TAG ARCO NORMAL ALUMINIO


Caja de candado de aluminio macizo, anodizado y resistente a la corrosión, con código individual de 4 cifras personalizable.

Cualidades

Los colores vivos facilitan su identificación.

Aplicaciones

Protección para artículos/objetos de valor medio con un riesgo de robo medio
Por ejemplo, para proteger equipajes, taquillas en colegios y centros deportivos, casetes, cajas fuertes, cajas de herramientas, instalaciones eléctricas, etc.

Información técnica


Atributos
Material/acabadoAluminio
Anchura41.5 mm
Diámetro6 mm
Longitud interior26 mm
Grosor17.5 mm
Peso110 g
Tipo4 cifras
15,97 € Sin IVA
/ unidad
19,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días