CANDADO LATON 40 MM C/LLAVE A


Candado de llaves iguales Giss+

Referencias
spartex:880837
rubix:798944485000
ean:3660338343322
Resumen técnico
Material/acabadoLatón
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CANDADO LATON 40 MM C/LLAVE A


Cuerpo de latón macizo. Disponible en 2 candados de 5 pasadores, denominados KA y KB (los candados del mismo nombre pueden abrirse todos con la misma llave). Empuñadura de acero templado. Doble punto de anclaje. Se entrega con 2 llaves.

Información técnica


Atributos
Material/acabadoLatón
Anchura40 mm
ModeloK-A
Número de llaves2
Diámetro6.3 mm
Longitud interior20.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,89 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h